{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 22 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,25 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 28 mm | |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 8 | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Producttype | Penseelborstel |
Artikelnummer | 574900 22X0,25 | |
EAN/GTIN | 4017359071441 | |
Nummer fabrikant | 454358 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Penseelborstel met gedraaide draad RVS-draad, Borstel-⌀ D1× borsteldraaddikte: 22X0,25mm
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.501 stuks direct leverbaar
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 8 | 6 |
Lengte borsteldeel H1 | 28 mm | 28 mm |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | Staaldraad |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Draaiing van draaddelen | linksom gedraaid | linksom gedraaid |
Producttype | Penseelborstel | Penseelborstel |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |