TCMT 110204D ID5 Inserts with a Single PCD Top Corner Tip, 7° Clearance and Positive Rake Angle for Finishing Aluminum

Artikelnummer: 5700456
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5700456
EAN/GTIN 7291075237153
Nummer fabrikant 5700456
L-nummer L24200 10

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer DW, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 11 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer DW.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw