HTP LNHT 1606 ETR IC908 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Plungers

Artikelnummer: 5697950
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5697950
EAN/GTIN 7291075218091
Nummer fabrikant 5697950
L-nummer L23910 583

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 12,03 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (HAND) rechts/links
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 12,03 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen