HTP D066-05-27-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3104597
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104597
EAN/GTIN 7291075217896
Nummer fabrikant 3104597
L-nummer L23980 2697

Omschrijving

Omschrijving:

Insteekfrezen, huisdiameter (BD) 62 mm, insteekplaatdiameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, snijkantdiameter (DC) 66 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, aantal werkzame groeven, kopzijde (ZEFF) 5, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 62 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 66 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 5
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen