HTP D2.50-05-.75-R-LN16 schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3104698
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104698
EAN/GTIN 7291075217964
Nummer fabrikant 3104698
L-nummer L23980 2237

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 1,89″, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 5 ,totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 1,89″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 5
  • Diepte maximum (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand (ZEFF): 5
  • totale lengte: 5
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen