HTP D2.00-04-.75-R-LN16 Schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3104978
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104978
EAN/GTIN 7291075217988
Nummer fabrikant 3104978
L-nummer L23980 2787

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 1,771″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 4, Diepte van de snede maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 4, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • 1,57
Carrosserie diameter (BD): 1,771″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX):″
  • Face effectieve snijrand telling (ZF): 4
  • totale lengte (OAL): 0,118″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen