• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

HTP D2.50-05-1.00-R-LN16 schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3104505
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104505
EAN/GTIN 7291075217933
Nummer fabrikant 3104505
L-nummer L23980 3059

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 2,362″, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 5, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 2,362″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 5
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand telling (ZEFF): 5
  • 4 totale lengte: 5
  • -4 (OAL
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen