HTP D4.00-07-1.50-R-LN16 schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3104507
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGPLUNGE
    Producttype Vlakfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104507
    EAN/GTIN 7291075217957
    Nummer fabrikant 3104507
    L-nummer L23980 2019

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Plunge Mills, Body diameter (BD) 3,11″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 4″, Cutting item Count (CICT) 7, Diepte van de snede maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 7, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    Carrosserie diameter (BD): 3,11″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 7
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand telling (ZEFF): 7
  • totale lengte (OAL): 7
  • 2
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen