3M AXKT 1304PDR IC830 MILL2000 Inserts for heavy milling applications.

Artikelnummer: 5606605
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606605
EAN/GTIN 7291075113334
Nummer fabrikant 5606605
L-nummer L23910 277

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 12 mm, snijelementlengte (INSL) 14,12 mm, snijelementdikte (S) 4,55 mm, snijelementbreedte (W1) 8,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 12,85 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,55 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen