3M F90AX D125-10-38.1-13 Heavy Duty 90° Face Mills with 3M AXKT 1304 Inserts

Artikelnummer: 3101616
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILL2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101616
    EAN/GTIN 7291075113112
    Nummer fabrikant 3101616
    L-nummer L23980 1070

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrezen met WSP, zaagdiameter machinezijde (DCONMS) 38,1 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 90 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 38,1 mm
    • Snijdiameter (DC) 125 mm
    • Diameter (DC/DCX) 125 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 10
    • Snijlengte max. (APMX) 12,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 90 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) 3M AXKT 1304PDR
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen