3M AXKT 130412R-PDRMM IC928 MILL2000 Inserts for heavy milling applications with R Cornr.

Artikelnummer: 5602943
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILL2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602943
EAN/GTIN 7291075143881
Nummer fabrikant 5602943
L-nummer L23910 1333

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, lengte snijelement (INSL) 13,5 mm, dikte snijelement (S) 4,42 mm, breedte snijelement (W1) 8,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 12,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,42 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen