3M SM D3.0-1.50-5-1.25-20 Vlakfrees voor zware bewerkingen met 3M AXKT 1304./2006. snijplaten.

Artikelnummer: 3101535
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILL2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101535
    EAN/GTIN 7291075113181
    Nummer fabrikant 3101535
    L-nummer L23980 3105

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Schachtfrees
    • Hub diameter, machinezijde (DCONMS): 2,677″
    • Snijkantdiameter (DC): 3″
    • Aantal snijlichamen (CICT): 10
    • Snijkantlengte max. (APMX): 1,55″
    • Aantal snijkanten (NOF): 5
    • Overall lengte (OAL): 2,6″

    Kenmerk:

    • Arbor type A
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2.677″
    • Skærediameter (DC): 3″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • CICT (Cutting ITEM Count): 10
    • Maksimal skæredybde (APMX): 1.55″
    • Fløjtetælling (NOF): 5
    • Identifikation af master-indsats (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • Samlet længde (OAL): 2.6″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen