3M E90AX D25-W25-13-C End mills for the MILL2000 3M AXKT 1304 /2006 inserts.

Artikelnummer: 3101143
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILL2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101143
EAN/GTIN 7291075113037
Nummer fabrikant 3101143
L-nummer L23980 3055

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 12,5 mm, aantal sleuven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 95 mm, schacht Weldon, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 33 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 12,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 63 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 33 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen