3M AXK D1.00-10-2-W100-13 Heavy Duty verlengde spiraal frezen met 3M AXKT 1304 Snijplaten

Artikelnummer: 3101572
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILL2000
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101572
    EAN/GTIN 7291075113143
    Nummer fabrikant 3101572
    L-nummer L23980 1738

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mills, Aansluitdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 1″, Snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,96″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″

    Kenmerk:

    Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • snijitems (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,96″
  • doorsnede aantal (NOF): 2
  • Identificatie van hoofdsnijplaat (MIID): 3M AXKT 1304PDRAL
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen