3M AXKT 130408R-PDRMM IC928 MILL2000 Inserts for heavy milling applications with R Cornr.

Artikelnummer: 5602941
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILL2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602941
EAN/GTIN 7291075143867
Nummer fabrikant 5602941
L-nummer L23910 1317

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 14,12 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,54 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 8,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 13 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,54 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,22 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen