3M F90AX D2.00-4-.75-20 90° vlakfrees voor 3M AXKT 2006 wisselplaten voor zware bewerkingen.

Artikelnummer: 3101624
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILL2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101624
    EAN/GTIN 7291075231366
    Nummer fabrikant 3101624
    L-nummer L23980 3116

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
    • tapse diameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • diameter (DC/DCX): 2″
    • aantal snijlichamen (CICT): 4
    • naafdiameter (DHUB): 1,89″
    • totale lengte (OAL): 2″.

    Kenmerk:

    • Arbor type A
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Skærediameter (DC): 2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • CICT (Cutting ITEM Count): 4
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.79″
    • Navdiameter (DHUB): 1.89″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • Samlet længde (OAL): 2″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen