3M AXKT 1304PDR IC908 MILL2000 Inserts for heavy milling applications.

Artikelnummer: 5603342
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILL2000
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603342
    EAN/GTIN 7291075113310
    Nummer fabrikant 5603342
    L-nummer L23910 976

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 12 mm, snijelementlengte (INSL) 14,12 mm, snijelementdikte (S) 4,55 mm, snijelementbreedte (W1) 8,4 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,6 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 12,85 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 14,12 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,55 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 8,4 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen