HP ANKT 070212PNTR IC928 Inserts with a 7 mm Helical Edge and Various Corner Radii for General Use

Artikelnummer: 5604815
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604815
    EAN/GTIN 7291075203097
    Nummer fabrikant 5604815
    L-nummer L23910 833

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 7,7 mm, snijelementlengte (INSL) 8,7 mm, snijelementdikte (S) 2,6 mm, snijelementbreedte (W1) 4,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 7,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 8,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 4,5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen