HP E90AN-D20-5-C20-07-C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103374
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103374
EAN/GTIN 7291075180565
Nummer fabrikant 3103374
L-nummer L23980 2497

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 110 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 20.5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Koplengte (links) 22 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,4 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 20,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen