HP F90AT D50-4-22-19 90° Face Mills Carrying HP AD 1906 Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3103382
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103382
EAN/GTIN 7291075212358
Nummer fabrikant 3103382
L-nummer L23980 1094

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 46,5 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 18,1 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 46,5 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ADKT 190608PDTR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen