HP E90AN-D32-8-C25-07-C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103376
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIPLUS
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103376
    EAN/GTIN 7291075180589
    Nummer fabrikant 3103376
    L-nummer L23980 2499

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 130 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 32 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 8
    • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 8
    • Functionele lengte (LF) 130 mm
    • Koplengte (links) 30 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702PNTR
    • Totale lengte (OAL) 130 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,4 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen