HP E90AN-D16-3-C16-07-C Endmills with HELIPLUS HP ANKT 0702 Inserts

Artikelnummer: 3103371
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103371
EAN/GTIN 7291075180534
Nummer fabrikant 3103371
L-nummer L23980 2488

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 24.5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 90 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,2 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 24,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen