HP E90AN-D1.25-8-W1.0-7 Schachtfrezen met HELIPLUS HP ANKT 0702 Snijplaten

Artikelnummer: 3181193
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181193
EAN/GTIN 7291075180848
Nummer fabrikant 3181193
L-nummer L23980 2257

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 8, snijdiepte maximum (APMX) 0,303″, Flute Count (NOF) 8, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Externalsnijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Handaantal snijitems (CICT): 8
  • Diepte van 0,303 mm (
    • ): 2,859″
    • -koplengte (LH): 1,2″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HP ANCT 070202 PN-R
    • totale lengte (OAL): 4″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,4 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.