HP E90AN-D.75-5-MMT12 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadadapter met HELIPLUS HP ANKT 0702 Snijplaten

Artikelnummer: 3104240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104240
EAN/GTIN 7291075202373
Nummer fabrikant 3104240
L-nummer L23980 1906

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,69″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,303″, aantal flengten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 1,39″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,69″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T12
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″snijrichting (DC): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd item VS aantal (CICT): 5
  • Diepte van de maximale snijafstand van de
    • (APMX-schijf (
    • ): 0,303 (
    • ): 0,63″
    • fluittelling (NOF): 5
    • functionele lengte (LF): 0,85″
    • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
    • totale lengte (OAL): 1,39″
    • helling hoek maximum (RMPX): 2,4 Degrees
    • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen