HM90 APCR 220640R-P IC28 Super Positive Inserts with a Polished Rake for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5603468
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603468
EAN/GTIN 7291075181784
Nummer fabrikant 5603468
L-nummer L23910 1059

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 22 mm, snijplaatlengte (INSL) 29 mm, snijplaatdikte (S) 6,6 mm, snijplaatbreedte (W1) 13,72 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 21,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 29 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 13,72 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 0,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen