FF WOMT 09T320T IC908 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5603442
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603442
EAN/GTIN 7291075162448
Nummer fabrikant 5603442

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2 mm, lengte snijelement (INSL) 10,6 mm, dikte snijelement (S) 3,95 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter van snijhuis (INSBD) 9,3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,95 mm
  • Maximale voeding fz max. 2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,7 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen