FF FW D66-27-09-C Fast Feed Face Mills

Artikelnummer: 3103824
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103824
    EAN/GTIN 7291075162288
    Nummer fabrikant 3103824
    L-nummer L23980 902

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 61 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 45,2 mm
    • Diameter (DC/DCX) 66 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 66 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 5
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 61 mm
    • Voer de naam (MIID) FF WOMT09T3 in
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 13 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen