FF WOCT 09T320T IC328 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Artikelnummer: 5604768
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604768
    EAN/GTIN 7291075162479
    Nummer fabrikant 5604768
    L-nummer L23970 578

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2 mm, lengte snijelement (INSL) 10,6 mm, dikte snijelement (S) 3,95 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 2 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Diameter van snijhuis (INSBD) 9,3 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 10,6 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,95 mm
    • Maximale voeding fz max. 1 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,3 mm/tand
    • Aantal snijkanten 3

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen