FF EW D40-150-W32-09-C Fast Feed Endmills with FF WOMT Inserts

Artikelnummer: 3103418
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103418
EAN/GTIN 7291075162103
Nummer fabrikant 3103418
L-nummer L23980 2277

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19.2 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 217.5 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 147 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 19,2 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Koplengte (links) 150 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT09T3 in
  • Totale lengte (OAL) 217,5 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden
  • Koppel (TQ) 4,8 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 147 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen