FF EW D1.5-6.0-W1.25-09-C Snelfrezen met FF WOMT inzetstukken

Artikelnummer: 3103414
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103414
    EAN/GTIN 7291075162172
    Nummer fabrikant 3103414
    L-nummer L23980 2395

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,68″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,079″, aantal flenzen (NOF) 3, totale lengte (OAL) 8,58″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 6″

    Kenmerk:

    • 0,079
    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 0,68″
    • snijdiameter (DC/DCX): 0,68″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1-1/2″
    • snijrichting (HAND): Rechts″ 3
    • koplengte (LH): 5,89″
    • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT09T3
    • totale lengte (OAL): 8,58″
    • helling maximum (RMPX): 5 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 13 Degrees
    • koppel (TQ): 42,5 lbfxin
    • bruikbare lengte (LU): 6″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen