FF EW D25-050-W25-06-C Fast Feed Endmills with FF WOMT Inserts

Artikelnummer: 3102952
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102952
    EAN/GTIN 7291075162073
    Nummer fabrikant 3102952
    L-nummer L23980 1457

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 11 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 1,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 118 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 11 mm
    • Diameter (DC/DCX) 11 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Koplengte (links) 53 mm
    • Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
    • Totale lengte (OAL) 118 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Weldon Shaft
    • Afstelhoek (KAPR) 13 graden
    • Koppel (TQ) 2 nxm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen