FF EW D32-060-W25-06-C Fast Feed Endmills with FF WOMT Inserts

Artikelnummer: 3102953
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102953
EAN/GTIN 7291075162080
Nummer fabrikant 3102953
L-nummer L23980 1458

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 1,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 128 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Koplengte (links) 63 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
  • Totale lengte (OAL) 128 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen