Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 168 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 18 mm
- Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Koplengte (links) 103 mm
- Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
- Totale lengte (OAL) 168 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 13 graden
- Koppel (TQ) 2 nxm