FF FW D80-32-09-C Fast Feed Face Mills

Artikelnummer: 3103427
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103427
EAN/GTIN 7291075162271
Nummer fabrikant 3103427
L-nummer L23980 1138

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 75 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 59,2 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 75 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT09T3 in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen