3M AXKT 2006PDTR-RM IC328 High Durability Inserts for Heavy Milling Applications

Artikelnummer: 5602631
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILL2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5602631
EAN/GTIN 7291075258325
Nummer fabrikant 5602631
L-nummer L23910 1306

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 20 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,8 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 13,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 20,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 13,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILL2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen