SPMR 120308 IC9150 Square, 11° positive flank, for semifinish and finish.

Artikelnummer: 5592296
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5592296
EAN/GTIN 7291075073775
Nummer fabrikant 5592296
L-nummer L23950 1587

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer R, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 12,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,16 mm/omw