CNMG 090404-M3M IC807 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Machining Stainless and Low Carbon Steel

Artikelnummer: 5569350
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5569350
EAN/GTIN 7291075305876
Nummer fabrikant 5569350
L-nummer L23950 986

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer M3M, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 9,67 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer M3M
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 9,67 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,81 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw