CCMT 060208-F3M IC806 80° Rhombic Positive Flank Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 5568812
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568812
EAN/GTIN 7291075351200
Nummer fabrikant 5568812
L-nummer L23950 1671

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 6,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 6,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,7 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,22 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,12 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw