DNMG 110408-VL IC806 Double-Sided 55° Rhombic Inserts with a Chipformer for High Temperature Alloys and Stainless Steel Valves

Artikelnummer: 5567597
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567597
EAN/GTIN 7291075178401
Nummer fabrikant 5567597
L-nummer L23950 1334

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer VL, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 11,63 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer VL.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 11,63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw