DNMG 110408-F3P IC8150 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing on Steel

Artikelnummer: 5560578
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5560578
EAN/GTIN 7291075319880
Nummer fabrikant 5560578
L-nummer L23950 1557

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3P, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 11,63 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3P
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 11,63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw