TCMT 110208-SM IC807 Triangular insert, 7°positive flank, for semifinish and finish turning.

Artikelnummer: 5550447
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5550447
EAN/GTIN 7291075085167
Nummer fabrikant 5550447
L-nummer L23950 1061

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer SM, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 11 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SM.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw