QNMG 120408-PP IC8250 Negative insert, having four 80° corners for medium machining.

Artikelnummer: 5550383
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550383
EAN/GTIN 7291075063417
Nummer fabrikant 5550383
L-nummer L23950 918

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer PP, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 13,33 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PP.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 13,33 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,14 mm/omw