CNMG 120412-PP IC807 80° rhombic 2 sided, for very ductile materials.

Artikelnummer: 5550253
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550253
EAN/GTIN 7291075041705
Nummer fabrikant 5550253
L-nummer L23950 566

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer PP, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PP.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,18 mm/omw