CNMM 250924-H3P IC8250 Single-Sided 80° Rhombic Insert with a Strong Cutting Edge for Extra Rough Turning

Artikelnummer: 5509536
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5509536
EAN/GTIN 7291075290059
Nummer fabrikant 5509536
L-nummer L23950 968

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer H3P, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijlengte (L) 25,79 mm, diameter binnencirkel (IC) 25,4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Spanformer H3P
  • Hoekradius (RE) 2,4 mm
  • Lengte mes (L) 25,79 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Diameter montagegat (D1) 9,12 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
  • Maximale voeding 1,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,55 mm/omw