WNMG 060408-WG IC807 Trigon 2 sided, for improved surface finish.

Artikelnummer: 5508234
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508234
EAN/GTIN 7291075082937
Nummer fabrikant 5508234
L-nummer L23950 3442

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer WG, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 6,52 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer WG.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 6,52 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,6 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw