CNMA 120412 IC5010 80° rhombic, 2 sides, for short chipping materials.

Artikelnummer: 5507738
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507738
EAN/GTIN 7291075040500
Nummer fabrikant 5507738
L-nummer L23950 2796

Omschrijving

Beskrivning:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type A, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Cutting Edge Length (L) 12.9 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

Kännetecken:

  • Chip Breaker Type A
  • Corner Radius (RE) 1.2 mm
  • Cutting Edge Length (L) 12.9 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 4.5 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 5.16 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
  • Insert Thickness (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev