TPMT 160308 IC9150 Triangular, 11°positive flank, for semifinish and finish.

Artikelnummer: 5507648
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507648
EAN/GTIN 7291075078473
Nummer fabrikant 5507648
L-nummer L23950 2705

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijkantlengte (L) 16,5 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,35 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw