RCMT 1204M0-14 IC9250 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium and Finish Profiling on a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 5507581
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507581
EAN/GTIN 7291075063646
Nummer fabrikant 5507581
L-nummer L23950 2444

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer 14, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer 14
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw