WNMG 130616-GN IC9250 Trigon 2 sided, for Medium Machining.

Artikelnummer: 5507546
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507546
EAN/GTIN 7291075080377
Nummer fabrikant 5507546
L-nummer L23950 2112

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer GN, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 13,03 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer GN.
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 13,03 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw