TNMG 160408-NF IC9250 Double-Sided Triangular Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 5507366
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507366
EAN/GTIN 7291075202670
Nummer fabrikant 5507366
L-nummer L23950 3312

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afsteken, spaanvormer NF, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,5 mm, diameter incirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NF.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,08 mm/omw